Disano - 1510 Poteau Ambrosiano graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
couleur - gris
forme étagée - Oui
avec plaque de base - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952310856
Réf. Sonepar
00076032380
Réf. Fournisseur
DIS42636000
Réf. Commerciale
Disano
modèle
autre
matériau
acier
couleur
gris
forme étagée
Oui
avec plaque de base
Oui
Extérieur MAT 1510 POTEAU ambrosiano graphite
Les Atouts de la gamme:
Les mâts proposés par Disano se déclinent en différents matériaux : fibre de verre, acier ou aluminium.Différentes hauteurs sont proposées ainis que différentes fomes : droit ou cylindro conique...Les standards au niveau des coloris sont : Graphite, Argent SabléPossibilité d'avoir les mâts en Galva ou dans un RAL définiAttention : les mâts sont livrés sans tiges de scellement.