Disano - 6603 TECHNO SYSTEM Led 34W 3514lm 4000K blanc - 13303200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 34 W

  • flux lumineux utile - 3514 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952149326

Réf. Sonepar

00076214932

Réf. Fournisseur

13303200

Marque

Disano

puissance du système:

34 W

flux lumineux utile:

3514 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1421 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

variation DALI:

Non

matériau:

acier

longueur:

1421 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

modèle:

tube équipé

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

montage mural:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

montage en ligne continue possible:

Non

forme:

rectangulaire

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec sortie à point:

Oui

avec rail conducteur:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

adapté pour le montage suspendu:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

pas de variation:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

facteur de puissance (cos phi):

0.95

émission de lumière:

direct

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

classe de protection:

I

montage mural:

Oui

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

34...34 W

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

52 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage.

; Les Atouts de l'article:

Le corps de l'appareil

; Les Atouts de la gamme:

Simple et moderne, le look du Techno System est parfait pour toutes les solutions d'éclairage.