Disano - Accessoire 1330 Sap-E 70 Diam400 Cnrl - DIS42628000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 1
douille - E27
couleur du boîtier/corps - aluminium
type de tension - AC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8012952321647
Réf. Sonepar
00076032080
Réf. Fournisseur
DIS42628000
Réf. Commerciale
Disano
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
température de couleur:
2000...2000 K