Disano - Accessoire 530 Etrier orientable Inox en acier - 99809900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952090291
Réf. Sonepar
00076002977
Réf. Fournisseur
99809900
Marque
Disano
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Intérieur système accessoire 530 Etrier orientable poids 2,006 Kg en acier inox pour suspension ou plafonnier ou sur mur


