Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Disano - ARGON 1172 Led 115W 13500lm 4000K argent sablé

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 115 W

  • flux lumineux utile - 13500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012952128406

Réf. Sonepar

00076212840

Réf. Fournisseur

DIS32265300

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système

115 W

flux lumineux utile

13500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

mode de pose

suspendu

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

convient pour lampe auxiliaire

Non

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

argent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareil de commande échangeable

Non

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur

mat

matériau du réflecteur

aluminium

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

Degré de protection (NEMA)

autre

résistant aux ballons

Non

classe de protection

I

protection contre l'incendie « D »

Non

alimentation de secours intégrée

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

puissance de lampe acceptée

120...120 W

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

facteur de puissance (cos phi)

0.9

régulation constante du flux lumineux

Non

hauteur/profondeur

525 mm

longueur

525 mm

diamètre externe

500 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

1.5 mm²

type de connexion

autre

avec élément de protection

Non

Réflecteur Industriel Argon de 129 Watt 4000K 10500 lumens 8,241kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30°C à +40°C IP65 IK08

Les Atouts de l'article:

L'appareil Argon LED fait partie de la famille des réflecteur industrielle de DisanoLe corps du luminaire • En aluminium moulé sous pression • Ailettes de refroidissementRéflecteur • En aluminium moulé sous pression• Prismatique• Oxydé anodiquement avec épaisseur 3µ et brillanté, pour un rendement lumineux élevéDiffuseur • Verre de protection trempéépaisseur 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques

Les Atouts de la gamme:

La gamme ARGON vous offre une grande technologie et une luminosité de qualité.Le réflecteur ARGON est idéal pour l'utilisation dans les milieux industriels comme dans les supermarchsés, hypermarchés, grandes distributions, centres commerciaux.