Disano - BITTA 3 1849 Jm-Ts 70 anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5700 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952106527
Réf. Sonepar
00076210652
Réf. Fournisseur
DIS51148200
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
5700 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
2400 mm
couleur du boîtier/corps
anthracite
type de luminaire
luminaire sur pied
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
nombre de lampes/modules
1
douille
RX7s
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
220...240 V
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur
413 mm
longueur
323 mm
BITTA 3 1849 Jm-Ts 70 anthracite
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.