Disano - BITTA1 1840 Led 10W 4000K graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952093872
Réf. Sonepar
00076002882
Réf. Fournisseur
DIS51143600
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
11 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP66
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
1100 mm
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse fournie
Oui
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
émission de lumière
direct
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
323 mm
longueur
413 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Extérieur Résidentiel Bita 1840 CLD 11W 549 lumens 4000K CRI >80 graphite 6,36kg IP66 IK08 Durée de vie: 40,000 heures ta -20° à +40° C
Les Atouts de l'article:
Le produit Bita version plancher fait partie de la classe II (double isolation)Avec son design raffiné et sa couleur graphite l'appareil s'acclimatera à son environnementIl dispose du câblage CLD (alimentation électronique +LED)Il a une autonomie de 600hsSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)L'angle du faisceau lumineux a une ouverture moyenne
Les Atouts de la gamme:
Le produit BITA est un appareil qui se décline en différentes formes : installation murale, installation en borne de balisage ou en en version lampadaire.La BITA existe en différents coloris, en différentes hauteurs avec une bonne gestion du faisceau lumineux.Elle apporte une note de charme et d'élégance.Les LED assurent une grande polyvalence et reposent sur des technologies de pointe haute performance.