Disano - CLESSIDRA 4 1550 Led 1900lm 3000K argent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1900 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi) - 30
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952170092
Réf. Sonepar
00076004363
Réf. Fournisseur
DIS42058339
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
1900 lm
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
argent
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
30
nombre de pôles
4
Extérieur clessidra 4 1550 cld 2,44kg 555 lumens 3000k cri 90 20w gris ip65 ik07 facteur de puissance >0,95 durée de vie 70% 50.000 heures (l70b50) groupe de risque 0
Les Atouts de la gamme:
Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.