Disano - CLESSIDRA 5 1554 Led blanc 3000K argent sablé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - argent
finition du paralume - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00076004365
Réf. Fournisseur
DIS42058839
Réf. Commerciale
Disano
couleur du boîtier/corps
argent
finition du paralume
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Extérieur Clessidra 5 LED CLD 12W 562 lumens 3000k CRI 80 Gris 2,12kg Durée de vie 50.000 heures 70% (L70B50) Facteur de puissance >0,95 groupe de risque 0 IP65 IK07
Les Atouts de la gamme:
Pour vos solutions résidentielles, Clessidra est la solution pour un éclairage de lumière directe/indirecte.• Corps : En aluminium moulé sous pression• Diffuseur : Verre trempé, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques• Normes : Appareils conformes aux normes EN60598 CEI 34-21. Indice de protection selon les normes EN 60529.