fin de vie

Disano - CLIMA 1214 Jme100 Cnrl-F Graphite - DIS42235400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - CLIMA 1214 Jme100 Cnrl-F Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - rehausse

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012952023251

Réf. Sonepar

00076029950

Réf. Fournisseur

DIS42235400

Réf. Commerciale

Disano

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

appareillage fourni:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

II

télécommande:

sans

couleur de la lumière:

blanc

température de couleur:

3200...3200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

Lanterne Clima CNRL F 114 Watt 3200K 9000 lM Fixation E27 5,04kg Ra 2a graphite Facteur de puissance sup0,9 Maintien flux lumineux 80%: L80B20 10.000 heures et risque photobiologique : groupe 0 IP65 IK08 ta -20° +40° C