Disano - COMFORT 873 33W Led2X Emergency 4000K blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
flux lumineux utile - 3674 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952141214
Réf. Sonepar
00076214121
Réf. Fournisseur
DIS15105007
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
40 W
flux lumineux utile
3674 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Oui
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
acier
finition du paralume
ultra brillant
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
alimentation de secours intégrée
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
89.6 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
294 mm
hauteur/profondeur
82 mm
longueur
1196 mm
longueur d’encastrement
275 mm
largeur d'encastrement
1175 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
82 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Encastré Comfort 873 CLD-E 40W 3674 lumens 4000k CRI > 80 4,55 kg Blanc UGR < 19 Lowflicker IP20 IK07 Facteur de puissance > 0,9 Maintien flux lumineux à 70% 80.000 heures (L70B20) groupe de risque photobiologique groupe 0
Les Atouts de l'article:
Le plafonnier CONFORT ne présente aucun risque photobiologique Avec la valeur UGR<19• Le luminaire CONFORT est parfait pour les environnements bureaux et batiments scolairesSon faisceau a un angle moyenSa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur de l'appareil est en blanc CONFORT dispose du câblage CLD E (alimentation électronique + éclairage de secours +LED)
Les Atouts de la gamme:
La gamme Confort s'adapte à tous les domaines tertiaires.Ces différentes versions en font une référence chez Disano.Dali-IP65 ou 54- dans les lieux où l'eau est présente, il saura s'intégrer.Les luminaires ont été recrutés pour leur design, selon le parfait style Made in Italy, pour leur fonctionnalité et, plus encore, pour leur équipement technologique de pointe. En effet, chaque luminaire possède des LED de dernière génération qui augmentent le rendu des couleurs et l'efficacité lumineuse. La source lumineuse à led et les optiques basse luminance maximalisent le bien-être visuel (UGR<19), auquel participe aussi l'absence du nuisible papillotement lumineux (flicker-free). Ces avantages s'assortissent du rendu optimal des couleurs, de la longue durée de vie de la led, ainsi que de la dégringolade des dépenses énergétiques et des frais d'entretien. Corps : en tôle d’acier.Optique basse luminance : à ventelles double parabole, en aluminium brillant 99, 99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD permettant d’optimiser le rendement lumineux.Peinture : par immersion par anaphorèse avec vernis acrylique blanc, stabilisé aux rayons UV.Equipement : l’optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.