Disano - CUBO 1541 Fc 22 4000K gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1250 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952123968
Réf. Sonepar
00076212396
Réf. Fournisseur
DIS42744408
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
1250 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
II
couleur du boîtier/corps
gris
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
G10q
matériau du boîtier/corps
plastique
matériau de la verrine
plastique structuré
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
22
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
3726.8...3726.8 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
322 mm
hauteur/profondeur
130 mm
longueur
322 mm
Intérieur HUBLOT- CUBO 1541 CELL 1,28KG FC 22 1250 lumens 4000K Ra 1b fixation G10q 24 watt GRIS IP65 IK08
Les Atouts de l'article:
CUBO dispose du CELL (alimentation électronique+LED)Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)La couleur du luminaire est grisLe jet de son faisceau lumineux a un angle largeIl fait partie de la classe II (double isolation)Le produit peut être installé sur des surfaces inflammablesAvec sa version IP65 celui-ci est étanche contre la pénetration de la poussière et des jets d'eauConstruit avec des matériaux incassables
Les Atouts de la gamme:
Hublot en polycarbonate blanc, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Réflecteur en polycarbonate blance, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV.Diffuseur en polycarbonate satiné antiéblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, lisse à l'extérieur, anti-poussière.Douille en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phsosphsoreux. Culot 2G11; G10q; 2G7 pour la version avec éclairage de secours.Câblage alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section avec gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20. Bornier en nylon pour conducteurs de 2, 5 mm² de section maximum.Montage au plafond ou en applique.Normes : appareils conformes aux normes IEC 60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65 selon les normes EN 60529 Installables sur des surfaces normalement inflammables. Double isolation.