fin de vie
Disano - EXPO 1737 HT LED 15W 4K CELL G

Disano - EXPO 1737 HT LED 15W 4K CELL G

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2160 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012952124613

Réf. Sonepar

00076212461

Réf. Fournisseur

DIS51113100

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile

2160 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP66

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

644 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de luminaire

luminaire sur pied

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

matériau de la verrine

plastique transparent

tension nominale (Un)

220...240 V

classe de protection

II

largeur

170 mm

longueur

170 mm

EXPO 1737 HT LED 15W 4K CELL GRAPH