fin de vie

Disano - FARO 1230 HAUT JME70 4700lm GR

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4700 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8012952082807

Réf. Sonepar

00076208280

Réf. Fournisseur

DIS51003300

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile

4700 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP65

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

matériau du boîtier/corps

aluminium

hauteur/profondeur

1100 mm

couleur du boîtier/corps

gris

type de luminaire

borne lumineuse

source lumineuse fournie

Oui

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse

lampe aux halogénures métalliques

nombre de lampes/modules

1

douille

E27

matériau de la verrine

plastique transparent

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

classe de protection

I

longueur

1100 mm

diamètre

180 mm

FARO 1230 HAUT JME70 4700lm GRAPH CNRL