Disano - FARO 1233 Bas Max 75 graphite non lampé Culot E27 - DIS51030300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 570 mm
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952024265
Réf. Sonepar
00076035020
Réf. Fournisseur
DIS51030300
Réf. Commerciale
Disano
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
570 mm
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...250 V
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
8...75 W
couleur de la lumière:
blanc
longueur:
520 mm
diamètre:
250 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
autre
; Les Atouts de l'article:
FARO ne dispose pas de câblage (appareil sans alimentation électrique avec douille)
; Les Atouts de la gamme:
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux.