Disano - FARO 2 1533 Led 10W 4000K graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952084221
Réf. Sonepar
00076208422
Réf. Fournisseur
DIS51026000
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
8 W
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
500 mm
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse fournie
Oui
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
émission de lumière
direct/indirect
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
100 mm
longueur
500 mm
diamètre
100 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Extérieur résidentiel borne FARO 2 1533 CLD 2KG 424 lumens 4000K 8 watt graphite IP54 IK10 durée de vie 80% 50000 h (L80B10) ta -30° +50°C
Les Atouts de l'article:
FARO dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)Sa température de couleur est en 4000k (rendu plus froid) La couleur du produit est graphiteSon faisceau est un faisceau large Produit idéal pour les lieux urbains Construit avec des matériaux incassablesType basIl fait partie de la classe II (double isolation)Le produit ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés. DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.