Disano - FARO 4 1799 Led 10W 3000K graphite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952164008
Réf. Sonepar
00076004455
Réf. Fournisseur
DIS51101539
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
9 W
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
547 mm
couleur du boîtier/corps
autre
source lumineuse fournie
Oui
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
nombre de lampes/modules
1
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
II
émission de lumière
direct/indirect
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.9
largeur
180 mm
longueur
345 mm
diamètre
180 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Borne Faro 4 CLD CTL 9Watt 3000K 450 lumens 3,8kg CRI>80 Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures Température fonctionnement : 30 ° +50°C IP65 IK10 graphite
Les Atouts de l'article:
FARO dispose du câblage CLD-CTL (alimentation électrique normal +transformateur +lampe)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en cortenIl fait partie de la classe II (double isolation)Son faisceau est un faisceau largeType bas
Les Atouts de la gamme:
La gamme Faro vous offre un éclairage adapté pour les lieux résidentiels, les lieux hsistoriques, et les milieux commerciaux. Son design raffiné s'intègre très bien avec le paysage. Faro vous offre une luminosité et un excellent rendu des couleurs (3000k-4000k).Existe différents modèles : type haut, type bas, et applique (fixation mur).Ses applications sont le résidentiel, l'urbain et les marchés privés. DIFFUSEUR : en polycarbonate transparent, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV. Lamellaire en aluminium 99, 85 oxydé.PEINTURE : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE : alimentation électrique230V/50hsz. Câble rigide de 0, 50 mm² de section et gaine en PVC-hsT résistant à 90°C selon les normes CEI 20-20 ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à prise rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1, 0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 4 mm² de section max.