Disano - FORMA 999 Fl 2X36 Inox Cel
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage en applique - Oui
adapté à une suspension - Oui
montage en ligne continue possible - Non
source lumineuse - lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952004755
Réf. Sonepar
00076017660
Réf. Fournisseur
DIS16246308
Réf. Commerciale
Disano
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Oui
montage en ligne continue possible
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=26 mm
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau du boîtier/corps
acier
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
matériau de la verrine
autre
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct
indice de protection (IP)
IP65
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
largeur
190 mm
hauteur/profondeur
92 mm
longueur
1293 mm
Étanche NON LED Forma CEL 70W FL 2x36 3350 lumens 4000k Ra 1b Fixation G13 Inox 6,94kg IP65 IK08