Disano - GREEN 1275 Led 8W noir 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi) - 1275
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952169768
Réf. Sonepar
00076004423
Réf. Fournisseur
DIS42860539
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
8 W
température de couleur
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps
noir
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
1275
Extérieur Green cld 14w 1300 lumens 3000k cri 80 Gris 0,92kg ip65 ik08 durée de vie 70% 50.000 heures (l70b50)
Les Atouts de l'article:
GREEN est équipé du câblage cld (alimentation électronique +led) Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du produit est en grisSon faisceau est un faisceau moyenconstruit avec des matériaux incassablesLe luminaire ne présente aucun risque photobiologique
Les Atouts de la gamme:
Green est l'applique idéale pour l'éclairage extérieur• Corps : en nylon f.v. noir incassable.• Diffuseur : en polycarbonate satiné, anti-éblouissement, incassable et auto-extinguible V2, stabilisé aux rayons UV, anti-jaunissement, lisse à l'extérieur et anti-poussière.• Réflecteur : en aluminium 99, 85 martelé, oxydé et brillanté.• Équipement : joint en matériau écologique. Serre-câble en nylon f.v. Ø 1/2" gas (câble Ø 9 min Ø 12 max). Visserie imperdable en acier, anti-vandalisme.• Montage : en applique ou sur poteau (fixation Ø 60).• Normes : appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l’indice de protection IP65IK08 selon les normes EN 60529. • Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.