Disano - HYDRO 960 Led 34W 5194lm 6500K gris IP66IK08 - 1647540083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5460 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 6500...6500 K
couleur du boîtier/corps - gris
facteur de puissance (cos phi) - 960
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952168969
Réf. Sonepar
00076003763
Réf. Fournisseur
1647540083
Marque
Disano
flux lumineux utile:
5460 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
6500...6500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
facteur de puissance (cos phi):
960
; Les Atouts de l'article:
Hydro est équipé du câblage cld-cell (alimentation électronique +LED)
; Les Atouts de la gamme:
Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout.




