fin de vie

Disano - IRIDIO 1721 Jm-T 400 Cnrl noir - DIS41183400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - IRIDIO 1721 Jm-T 400 Cnrl noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • couleur de la lumière - blanc

  • réglabilité - rotatif et orientable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952677515

Réf. Sonepar

00076025520

Réf. Fournisseur

DIS41183400

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4200...4200 K

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

478 mm

réflecteur:

mat

douille:

E40

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

400...400 W

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

avec détecteur crépusculaire:

Oui

longueur:

506 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

230...230 V

Projecteur Iridio cnrl JM TS 150 4200k 12500 lumens Ra>80 noir 5,10kg IP65 IK08

Les Atouts de l'article:

IRIDIO est équipé du câblage cnrl (alimentation électrique normal compensé+lampe)La température de couleur est de 4200k (rendu plus froid)La couleur du lumianire est en noirSon faisceau est un faisceau asymétriqueIl dispose du certificat de conformité européenneLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)Construit avec des matériaux à résistance élévée contre les agents corrosifsLa puissance du luminaire a été augmentée 150 watt

Les Atouts de la gamme:

Le corps du luminaire est en nylon renforcé avec de la fibre de verre, il dispose d’un réflecteur symétrique ou asymétrique en aluminium martelé 99.85 oxydé anodiquement et brillant. On trouve un diffuseur en verre trempé, résistant aux chocs thermiques et mécaniques d’une épaisseur de 5mm.