fin de vie

Disano - LUCENTE 1100 Jm-E 400 noir non lampe - DIS32105700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - LUCENTE 1100 Jm-E 400 noir non lampe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • mode de pose - suspendu

  • source lumineuse - lampe aux halogénures métalliques

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8012952554182

Réf. Sonepar

00076022650

Réf. Fournisseur

DIS32105700

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

mode de pose:

suspendu

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E40

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

mat

matériau du réflecteur:

aluminium

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « D »:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

400...400 W

hauteur/profondeur:

465 mm

diamètre externe:

500 mm

avec élément de protection:

Non

Réflecteur Lucente cnr JM E 400 graphite 7kg ip20 ik08

Les Atouts de l'article:

LUCENTE est équipé du câblage d'alimentation électrique normal compensé (équipé de ballast, starter condensateur et douille)La couleur du luminaire est en graphiteFaisceau largeIl dispose du certificat de conformité européenneLe luminaire fait partie de la classe II (double isolation)Installables sur des surfaces inflammablesConstruit avec des matéiaux résistants aux agents corrosifs

Les Atouts de la gamme:

Le corps du luminaire est en acier estampé.Son réflecteur est en aluminuim 99, 95 moulé sous pression avec un prismatique oxydé anodiquement avec une épaisseur de 3. Ceci lui donne un rendement lumineux.