fin de vie

Disano - LUCENTE 1101 JME400 4.5K CNRL - DIS32116500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4200...4200 K

  • flux lumineux utile - 34100 lm

  • couleur de la lumière - blanc

  • avec élément de protection - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952560367

Réf. Sonepar

00076022720

Réf. Fournisseur

DIS32116500

Réf. Commerciale

Disano

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4200...4200 K

flux lumineux utile:

34100 lm

couleur de la lumière:

blanc

avec élément de protection:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

classe de protection:

II

diamètre externe:

535 mm

réflecteur:

mat

douille:

E40

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

400...400 W

appareillage:

ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte

résistant aux ballons:

Non

hauteur/profondeur:

490 mm

matériau du boîtier/corps:

acier

source lumineuse:

lampe aux halogénures métalliques

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

matériau du réflecteur:

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

220...240 V

LUCENTE 1101 JME400 4.5K CNRL GRAPH