Disano - MINICOMFORT 753 fluo 2X28W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 2650 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952079227
Réf. Sonepar
00076207922
Réf. Fournisseur
DIS14354200
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
2650 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
blanc
montage en ligne continue possible
Non
adapté à un montage en applique
Non
adapté à une suspension
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
lampe fluorescente D=16 mm
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
2
douille
G5
matériau du boîtier/corps
acier
finition du paralume
ultra brillant
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec grilles d'aération
Non
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
753
largeur
294 mm
hauteur/profondeur
63 mm
longueur
1196 mm
MINICOMFORT 753 fluo 2X28W blanc
Les Atouts de la gamme:
Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à ses plafonniers Minicomfort, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui leur ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais les plafonniers peuvent se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques.Minicomfort LED est l'appareil idéal pour les bureaux, pour les toilettes et, en général, pour tous les endroits qui ont besoin d'un éclairage contrôlé par des optiques basse luminance et qui sont tenus de respecter les normes en vigueur en matière d'éblouissement lumineux.Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (cri >80).Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage intérieur.