fin de vie

Disano - MODOLED 3264 17640lm 4000K oxydé naturel - 33033400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 136 W

  • flux lumineux utile - 17640 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952125627

Réf. Sonepar

00076212562

Réf. Fournisseur

33033400

Marque

Disano

puissance du système:

136 W

flux lumineux utile:

17640 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

puissance de lampe acceptée:

14...141 W

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

montage en ligne continue possible:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

classe de protection:

II

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

405 mm

hauteur/profondeur:

88 mm

longueur:

405 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

courant nominal:

700...700 mA

Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.

; Les Atouts de l'article:

Modoled est en éclairage contre-flux.

; Les Atouts de la gamme:

Modoled est un projecteur LED idéal pour les petites galeries.