![Disano - ONDA 1279 Led 17W graphite 3000K 800Lm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/76/DIS42032539_0.jpg?ts=1705982571715)
Disano - ONDA 1279 Led 17W graphite 3000K 800Lm
![DISANO ILLUMINAZIONE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00076.gif?ts=1646344049429&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi) - 1279
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8012952184440
Réf. Sonepar
00076004362
Réf. Fournisseur
DIS42032539
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
3000...3000 K
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
facteur de puissance (cos phi)
1279
Applique onda 1279 cld 3,9kg 2,2w+13,2w white 800 lumens 3000k cri 1b 17w graphite ip65 ik07 ta -20° + 40°C facteur de puissance >0,9 durée de vie 80% 80.000 heures (l80b20) groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
ONDA dispose du câblage CLD (alimentation électrique +LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en graphite
Les Atouts de la gamme:
Onda est une applique résidentielle en lumière directe et indirecte. Corps/Structure : en aluminium moulé sous pression. Diffuseur : en verre trempé ép. 8mm résistant aux chocs thermiques et aux chocs.Revêtement : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. En série : durant le changement de la lampe, la structure reste accrochée au corps de l'appareil grâce à une chaîne de sécurité en acier. Ta-20 à +40 ° C Facteur de puissance >0.9Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.