Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Disano - ORIONE 1265 Led 20W argent sable 3000K

Disano - ORIONE 1265 Led 20W argent sable 3000K

DISANO ILLUMINAZIONE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)

  • facteur de puissance (cos phi) - 1265

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00076004383

Réf. Fournisseur

DIS42067339

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps

argent

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

facteur de puissance (cos phi)

1265

Extérieur orione 1265 led 0,96kg 1752 lumens 3000k cri80 20w argent ip65 ik08 maintien du flux lumineux 80% 50.000 heures (l80b20)

Les Atouts de la gamme:

Applique résidentielleCorps: en plastique d'ingénierie stabilisé aux UV.Réflecteur: en aluminium pré-anodisé.Diffuseur: en polycarbonate opale, incassable et auto-extinguible, stabilisé aux UV.Durée de vie 80%: 50000h (L80B20)NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protectionselon les normes EN60529.