Disano - TWIN 1286 Led 1440lm graphite 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00076004393
Réf. Fournisseur
DIS42131639
Réf. Commerciale
Disano
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Extérieur twin 1286 led 3,65kg 1400 lumens 3000k cri 80 9w graphite ip65 ik07
Les Atouts de la gamme:
Twin LED est une applique résidentielle. CORPS/CADRE FRONTAL: en aluminium moulé sous pression.DIFFUSEUR: verre trempé, résistant aux excursions thermiques et aux chocs mécaniques.PEINTURE: cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV. CABLAGE: alimentation 230V/50Hz avec protection thermique. Câble rigide de 0,5 mm² de section avec gaine en PVC-HT ou bien câble avec cosses à embouts en cuivre étamé à branchement rapide, isolation au silicone et tresse en fibre de verre, de 1,0 mm². Bornier 2P+T pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.DOTATION: une fois ouvert, le cadre frontal reste accroché au corps à l'aide de ressorts antichute afin de faciliter les opérations d'entretien.EQUIPEMENT: joints en matériau écologique. Passe-câble étanche en caoutchouc Ø 1/2" gas (câble min Ø 9 max Ø12). NORMES: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection IP65IK07 des normes EN 60529.Installables sur des surfaces normalement inflammables.