Dyson - Ventilateur Chauffage Dyson Hot+Cool Blanc - AM09
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil indépendant
couleur - noir
nombre de positions de commutation - 1
réglage de la température - 1...37 °C
largeur - 153 mm
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
5025155020395
Réf. Sonepar
00292502039
Réf. Fournisseur
304550-01
Réf. Commerciale
Dyson
mode de pose
appareil indépendant
couleur
noir
nombre de positions de commutation
1
réglage de la température
1...37 °C
largeur
153 mm
hauteur
595 mm
profondeur
112 mm
poids
2.57 kg
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
avec minuterie
Oui
Ventilateur Chauffage Dyson Hot+Cool AM09 - Chauffage rapide et homogène de la pièce, puissante ventilation froide.