En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Dyson - Ventilateur de table Dyson Cool blanc - AM06

Dyson - Ventilateur de table Dyson Cool blanc - AM06

DYSON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ventilateur de table

  • couleur de base - blanc

  • puissance absorbée - 24 W

  • matériau - métal

  • nombre de niveaux de soufflerie - 1

Minimum d'achat

  • 9 unité(s)

EAN

5025155017807

Réf. Sonepar

00292501780

Réf. Fournisseur

300895-01

Réf. Commerciale

Dyson

modèle

ventilateur de table

couleur de base

blanc

puissance absorbée

24 W

matériau

métal

nombre de niveaux de soufflerie

1

diamètre de la roue à ailettes

147 mm

largeur

356 mm

hauteur

552 mm

profondeur

100 mm

Ventilateur de table Dyson Cool AM06 - Flux d'air puissant. Désormais 75% plus silencieux