fin de vie

Eaton Industries France SAS - 25A 1200V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE - FWL-25A20F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - 25A 1200V AC SEMI-CONDUCTOR FUSE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 1200 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5027590500005

Réf. Sonepar

05584011620

Réf. Fournisseur

FWL-25A20F

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

1200 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

modèle:

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

45 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 1200 V, DC 1000 V, 20 x 127 mm, gS, IEC, BS