Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Eaton Industries France SAS - 35AMP 690V AC BS88 FUSE

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension de fonctionnement CC - 500 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5027590477710

Réf. Sonepar

05584004470

Réf. Fournisseur

35ET

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269

autre

calibre/courant nominal assigné (In)

35 A

tension assignée CA

690 V

tension de fonctionnement CC

500 V

puissance de coupure

200 kA

type de courant

AC/DC

classe de fonctionnement

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur

sans

finition du voyant indicateur

sans

Dissipation thermique sous courant nominal

11 W

trous de fixation

M6

distance centre à centre entre raccords

61.8 mm

Cartouche fusible, grande vitesse, 35 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS