Eaton Industries France SAS - Borne recharge Node VE tertiaire double 2x22kW AC T2S IP55 interr diff intégré - GMM2222BABG00C04


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Green Motion Duo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3553340302657
Réf. Sonepar
05584030265
Réf. Fournisseur
GMM2222BABG00C04
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
22 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
44 kW
largeur:
411 mm
hauteur:
168 mm
profondeur:
663 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
2
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
230...400 V
fréquence:
50/60 Hz
courant de sortie max. CC:
0 A
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Non
détection de courant résiduel DC:
Oui
détection de soudure du contacteur:
Oui
mise en réseau en maître:
Non
mise en réseau comme extension:
Oui
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Non
LTE:
Non
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Non
gestion intégrée de la charge statique:
Oui
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Oui
export de l'historique de charge:
Oui
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui