Eaton Industries France SAS - Bouton-poussoir lumineux, verrine jaune, à accrochage, +L 24V - 086382


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - jaune
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - carré
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RMQ-Titan 16
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015080863823
Réf. Sonepar
00206086382
Réf. Fournisseur
086382
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
couleur du bouton:
jaune
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
carré
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP65
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.