![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5584/fnm-40_b.jpg?ts=1704850101792)
Eaton Industries France SAS - BUSS MIDGET FUSE
![EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05584.gif?ts=1646344049354&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.4 A
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
classe de fonctionnement - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5027590449557
Réf. Sonepar
05584044955
Réf. Fournisseur
FNM-4-10
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
0.4 A
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
M (Midget)
classe de fonctionnement
autre
fréquence de fonctionnement
45...62 Hz
puissance de coupure
0.035 kA
cartouche fusible, Basse tension, 0.4 A, AC 250 V, 10 x 38 mm, supplémentaire, UL, CSA, lent