Eaton Industries France SAS - Bypass, Eaton HotSwap MBP 11000I
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 410 mm
hauteur - 185 mm
profondeur - 270 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172040152
Réf. Sonepar
05584000017
Réf. Fournisseur
MBP11KI
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
autre
largeur
410 mm
hauteur
185 mm
profondeur
270 mm
Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 11000i VA entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (4) C19, Hardwired