Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Eaton Industries France SAS - Câble de liaison pour mise en réseau d'appareils sur easyNet, 2xRJ45, 30cm

Eaton Industries France SAS - Câble de liaison pour mise en réseau d'appareils sur easyNet, 2xRJ45, 30cm

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.14 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082562830

Réf. Sonepar

00206110812

Réf. Fournisseur

000256283

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

section nominale du conducteur

0.14 mm²

matériau de la gaine

autre

classe du conducteur

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs

8

câblage

autre

catégorie

5E

couleur de gaine

gris

matériau conducteur

autre

surface du conducteur

nu

diamètre du conducteur

4.5 mm

taille AWG

26

nombre d'éléments de câblage

2

élément de câblage

non

isolation des fils

autre

spécification de l'isolation principale

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2

Non

marquage du conducteur

couleur

blindage sur élément de câblage

sans

blindage sur câblage

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau

Oui

câble radial avec blocage d'eau

Non

Convient pour une installation dans le sol

Non

type d'installation souterraine autorisé

autre

gaine de protection

autre

spécification du matériau gaine externe

autre

armature/ferraillage

sans

matériau de renfort

autre

géométrie du câble

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6

sans

sans halogène selon EN 60754-1/2

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2

Non

ignifugé

non

à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404

Non

maintien de l'isolation selon IEC 60331

Non

maintien de fonction

sans

diamètre externe approx.

4.5 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé

120 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement

120 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente

120 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement

-25...60 °C

température extérieure admissible du câble, fixe

-25...60 °C

valeur NVP

67 %

résistant aux UV

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime

Non

convient comme câble téléphonique

Non

convient comme câble données informatiques

Non

convient comme câble de signalisation

Oui

poids

0 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483

Non

Câble de liaison pour mise en réseau d'appareils sur easyNet, 2xRJ45, 30cm