Eaton Industries France SAS - Coffret para-PV-PLS-DIFF-DC-MC4

Eaton Industries France SAS - Coffret para-PV-PLS-DIFF-DC-MC4

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre total de groupes - 0

  • courant assigné de l'interrupteur général - 0 A

  • nombre de phases - 0

  • nombre de groupes directs - 0

  • nombre de groupes de luminaires - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3589350114560

Réf. Sonepar

00206012355

Réf. Fournisseur

070040998

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre total de groupes

0

courant assigné de l'interrupteur général

0 A

nombre de phases

0

nombre de groupes directs

0

nombre de groupes de luminaires

0

nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire

0

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA

0

nombre de pôles interrupteur général

0

groupe de cuisinières

sans

hauteur

0 mm

largeur

0 mm

largeur en nombre de modules

0

profondeur

0 mm

Coffret parafoudre PV-PLS-DIFF-DC-MC4