Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif lumineux, 2 pos., vert, à rappel, +lampe à incandescence 24V - 040377

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif lumineux, 2 pos., vert, à rappel, +lampe à incandescence 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - carré

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4015080403777

Réf. Sonepar

00206040377

Réf. Fournisseur

040377

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de positions de commutation:

2

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

carré

classe de protection (IP), face avant:

IP65

adapté à l'éclairage:

Oui

couleur de la calotte du voyant lumineux:

vert

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

1

Commutateur rotatif lumineux, 2 positions, vert, à rappel, +lampe à incandescence 24V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.