Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif, manette, 4 positions, noir 1 0 2 0 3 0 4 0, à accrochage

Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif, manette, 4 positions, noir 1 0 2 0 3 0 4 0, à accrochage

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082794316

Réf. Sonepar

00206279431

Réf. Fournisseur

000279431

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de positions de commutation

2

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement

noir

type de lentille

rond

classe de protection (IP), face avant

IP66

adapté à l'éclairage

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux

autre

diamètre de trou

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

hauteur de l'ouverture

0 mm

fonction de commutation encliquetable

Oui

à rappel

Non

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

couleur de bague frontale

titane

Degré de protection (NEMA)

4X, 13

Commutateur rotatif, manette, 4 positions, noir 1 0 2 0 3 0 4 0, à accrochage