Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 2F+2O, AC

Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 2F+2O, AC

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...500 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 4 A

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

00206276411

Réf. Fournisseur

000276411

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

24...500 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

2

courant de fonctionnement nominal, 400 V

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Non

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

Contacteur auxiliaire, 2F+2O, AC