Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 4 s, AC

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015082763206

Réf. Sonepar

00206276320

Réf. Fournisseur

000276320

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

4

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

24...24 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

mode de pose

rail/ vis DIN

interface

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

avec affichage LED

Non

commande manuelle

Non

Contacteur auxiliaire, 4 s, AC