Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 4 s, DC, Push In - EP-401302
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 48...48 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015082967666
Réf. Sonepar
05584296766
Réf. Fournisseur
EP-401302
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
48...48 V
type de tension d'actionnement:
DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
4
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
4 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ficher
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
16 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
17...500 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
17...500 V
tension de fonctionnement CC:
24...220 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
courant de commutation assigné:
16 A
largeur:
45 mm
hauteur:
68 mm
profondeur:
75 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


