Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+1O, 7.5kW/400V/AC3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 200...240 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015082776282
Réf. Sonepar
00206277628
Réf. Fournisseur
000277628
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
200...240 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
10 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
7.4 kW
adapté à un montage sur rail
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
type de raccordement du circuit principal
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
Contacteur de puissance, 3p+1O, 7.5kW/400V/AC3