Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 600V 10/14A BU IP20

Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 600V 10/14A BU IP20

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 525...600 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 10 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 7.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4015081981120

Réf. Sonepar

05584198112

Réf. Fournisseur

3-5051-006A

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

tension du secteur

525...600 V

fréquence de sortie max.

400 Hz

courant de sortie nominal I2N

10 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

7.5 kW

indice de protection (IP)

IP20

fréquence du secteur

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

tension de sortie max.

600 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

5.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

10 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

nombre de sorties analogiques

1

nombre d’entrées analogiques

1

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

4

avec élément de commande

Oui

convient pour environnement industriel

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

supporte protocole BACnet

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

avec interface optique

Non

avec prise pour ordinateur

Oui

hacheur de freinage intégré

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants

Oui

type de convertisseur

convertisseur U

Degré de protection (NEMA)

autre

hauteur

220 mm

largeur

109 mm

profondeur

180 mm

Convertisseur de fréquence, 600 V AC, triphasé, 10 A, 5.5 kW, IP20/NEMA0, Afficheur lumineux 7 segments, Setpoint potentiometer, Unité de freinage, STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 3)