Eaton Industries France SAS - Convertisseur de fréquence DM1 600V 7,5/10A EMC BU IP20 - 3-5060-005A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 525...600 V
fréquence de sortie max. - 400 Hz
courant de sortie nominal I2N - 7.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 5.5 kW
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PowerXL DM1 PRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
786689577896
Réf. Sonepar
05584000679
Réf. Fournisseur
3-5060-005A
Marque
Eaton Industries France SAS
tension du secteur:
525...600 V
fréquence de sortie max.:
400 Hz
courant de sortie nominal I2N:
7.5 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
5.5 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
600 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
3 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
10 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
4
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
220 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
109 mm
consommation d'énergie:
220 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





