Eaton Industries France SAS - Disjoncteur différentiel FRBm6, 300mA, courbe D, 3P+N, type AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.3 A
type de courant différentiel - AC
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081670888
Réf. Sonepar
05584167088
Réf. Fournisseur
000170961
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0.3 A
type de courant différentiel
AC
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
nombre de pôles (total)
4
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
6 kA
tension assignée (Ue)
415 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
6 kA
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
6 kA
caractéristique de déconnexion
non retardé
tenue au courant de choc
0.25 kA
type de tension
AC
fréquence
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
avec dispositif de verrouillage
Non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
température ambiante en fonctionnement
-25...40 °C
largeur en nombre de modules
4
profondeur d'encastrement
75.5 mm
montage encastré
Non
immunisé contre déclenchements intempestifs
Non
indice de protection (IP)
IP20
section de raccordement cable rigide
1...25 mm²
section de raccordement cable souple
1...25 mm²
xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l?industrie, disjoncteur différentiel FRBm6, courbe D, type AC, 3P+N, sensibilité: 300mA