Eaton Industries France SAS - Disjoncteur modulaire AZ haut pdc , 20A, 3P, 25kA (IEC/EN 60947-2), courbe B - 174506


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
xEffect AZ
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4015081709625
Réf. Sonepar
05584170962
Réf. Fournisseur
174506
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
75 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
AC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
25 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
25 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
3
degré de pollution:
2
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4.5
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...55 °C
section de raccordement cable souple:
2.5...50 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...50 mm²
antidéflagration:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le disjoncteur modulaire AZ est un dispositif de protection équipé à la fois d'un déclencheur thermique et d'un déclencheur électromagnétique disponible en versions pôle 1, 2, 3, 4 et 3+N. Les disjoncteurs AZ conviennent aux applications CA et CC (60 V par pôle) avec des courants nominaux de 20 A à 125 A. En fonction du type d'appareil, il dispose d'un pouvoir de coupure allant jusqu'à 25 kA conformément à la norme CEI/EN 60947-2.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.