Eaton Industries France SAS - Disjonteur de puissance PXR NZM2, 70kA, 3P, 63A, IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 25...63 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4015081927968
Réf. Sonepar
05584192796
Réf. Fournisseur
000192245
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
63 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
70 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
25...63 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
2...10 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
2...18 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP20
Disjonteur de puissance PXR NZM2, 70kA, 3P, 63A, IEC, mesure d'énergie