Eaton Industries France SAS - Eaton 1,8M CABLE 240V EBM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 330 mm
hauteur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
743172039835
Réf. Sonepar
05584000015
Réf. Fournisseur
EBMCBL240
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble de câbles
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
largeur
330 mm
hauteur
100 mm
profondeur
500 mm
Eaton 1,8m cable 240V EBM